Lampe LED

Trier par
Afficher
33 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LAMPE G4 1,9W 200lm 2700K x5p photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LASPE02
  • LAMPE G4 1,9W 200lm 2700K x5p

  • LAMPE LED G4 12V 1,9W 200lm 2700K 15000h NON DIMMABLE GARANTIE 2 ANS
Sur commande
x   1   unité
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W G photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED P PIN10 827 G4 100lm photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 064722
  • LED P PIN10 827 G4 100lm

  • LED SPECIAL PIN10 LEDVANCE PFM G4 Claire 0,9W 827 100lm
Sur commande
x   1   unité
LED P G4 1.8W 827 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED P PIN20 827 G4 200lm photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 064753
  • LED P PIN20 827 G4 200lm

  • LED SPECIAL PIN20 LEDVANCE PFM G4 Claire 1,8W 827 200lm
Sur commande
x   1   unité
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED P DIM PIN20 827 G4 200lm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED P PIN28 827 GY6.35 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 048470
  • LED P PIN28 827 GY6.35

  • LED SPEC PIN28 LEDVANCE PFM GY6.35 Claire 2,6W 827 300lm
Sur commande
x   1   unité
LED P PIN28 827 G4 300lm photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 048616
  • LED P PIN28 827 G4 300lm

  • LED SPECIAL PIN28 LEDVANCE PFM G4 Claire 2,6W 827 300lm
Sur commande
x   1   unité