Borne lumineuse

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Borne solaire Rio 50cm photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-RIO2
  • Borne solaire Rio 50cm

  • Borne solaire Rio 50cm - 3000°K - eclairage adaptatif 500Lm
Sur commande
x   1   unité
Lampe de table / lanterne photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-COCO1
  • Lampe de table / lanterne

  • Lampe de table / lanterne décoration 3000°K - 220Lm 3 intensités
Sur commande
x   1   unité
Lampe de table décoration photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Lampe de table en bamboo photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-BAMBOO1
  • Lampe de table en bamboo

  • Lampe de table / lanterne en bamboo - 3000°K - 220Lm
Sur commande
x   1   unité
Lampe de table en bois 10cm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Lampe de table en bois 20cm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1