- Accueil
- Eclairage
- Source LED
- Source LED avec réflecteur
- GU10
- Downlight/spot/projecteur
Downlight/spot/projecteur
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- indice de rendu des couleurs CRI
- angle de faisceau
- classe de protection
- variation DALI
- variation par coupure de fin de phase
- couleur du boîtier/corps
- hauteur/profondeur d'encastrement
- adapté à un montage en saillie
- adapté à un montage encastré
- montage mural
- adapté pour le montage suspendu
- adapté à un montage au plafond
- adapté à un montage sur traverse
- adapté à un montage sur palier/au sol
- adapté à un montage sur rail
- adapté à un montage par serrage
- convient pour système de cable basse tension
- réglabilité
- avec détecteur de mouvement
- avec détecteur crépusculaire
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- douille
- matériau du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- surface brossée
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- émission de lumière
- régulation constante du flux lumineux
- indice de protection contre les chocs (IK)
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- couleur de la lumière
- facteur de puissance (cos phi)
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- type de câblage
- type de connexion
- protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24
- alimentation de secours intégrée
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- efficacité lumineuse
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- revêtement des luminaires à isolation thermique
- compatible IFTTT
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- évaluation de l’éblouissement (UGR)
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa