Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Trier par
Afficher
16 produits
Filtres
TUBOLED GLASS 20W 3000K 1,5mt. photo du produit

TUBOLED GLASS 20W 3000K 1,5mt.

L58830VB - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2mt. photo du produit

TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2mt.

L36860VB - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
TUBOLED CARNE 24W T8 220-240V photo du produit

TUBOLED CARNE 24W T8 220-240V

L588RE - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
TUBOLED PANE 20W T8 220-240V W photo du produit

TUBOLED PANE 20W T8 220-240V W

L368YE - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité