Tube LED

Trier par
Afficher
658 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
T8 G13 CCG 150CM 3700LM 4000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 8 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 2 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
LAMPE E40 45W 6000lm 4000K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LASPE04
  • LAMPE E40 45W 6000lm 4000K

  • LAMPE LED E40 sans réflecteur 6000lm 45W 4000K 50000h IP20
Sur commande
x   1   unité
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED P T8 UN18 840 7,5W 1100lm photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 026157
  • LED P T8 UN18 840 7,5W 1100lm

  • LED TUBE LEDVANCE PFM T8 UN18 840 0,6m G13 7,5W 1100lm Verre + Gaine
Sur commande
x   1   unité
LED V T8 UN58 840 24W 2800lm photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 026454
  • LED V T8 UN58 840 24W 2800lm

  • LED TUBE LEDVANCE VAL T8 UN58 840 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre
Sur commande
x   1   unité
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LEDP T5 HF HE14 840 7W 1000lm photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 029462
  • LEDP T5 HF HE14 840 7W 1000lm

  • LED TUBE LEDVANCE PFM T5 HF HE14 840 G5 7W 1000lm Verre + Gaine anti-éclats
Sur commande
x   1   unité
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W photo du produit
En stock
x   1   unité
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 1 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité