Lampes miniatures

Trier par
Afficher
1 557 produits
Filtres
Ba15d T16X35 24V 5W C-2V photo du produit

Ba15d T16X35 24V 5W C-2V

B35024005 - Bailey

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Tube 10X28 12V 3W BA9s photo du produit

Tube 10X28 12V 3W BA9s

AB1760 - Aurora

Disponibilité :
En stock
x   1   unité
Tube 10X28 12V 3W E10 photo du produit

Tube 10X28 12V 3W E10

AB1750 - Aurora

Disponibilité :
En stock
x   1   unité
E10 T16X39 255V 20mA 5W CC-5A photo du produit

E10 T16X39 255V 20mA 5W CC-5A

TE038255005 - Bailey

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Tube 16X35 24V 5W B15 photo du produit

Tube 16X35 24V 5W B15

AB4090 - Aurora

Disponibilité :
En stock
x   1   unité
Tube 10X28 48V 2,4W BA9s photo du produit

Tube 10X28 48V 2,4W BA9s

AB2150 - Aurora

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Tube 10X28 6V 2W E10 photo du produit

Tube 10X28 6V 2W E10

AB1480 - Aurora

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Pigmy E14 26X56 250-260V 15W photo du produit

Pigmy E14 26X56 250-260V 15W

SE457260015 - Bailey

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
E14 T16X54 24V 25W C-2V photo du produit

E14 T16X54 24V 25W C-2V

E54024025 - Bailey

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Tube 18X50 230V 15W B15 photo du produit

Tube 18X50 230V 15W B15

AB6530 - Aurora

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité