- Accueil
- Eclairage
- Source
- Source LED
- Source LED avec réflecteur
- Plafonnier / Applique murale
Plafonnier / Applique murale
Filtres
- Marques
- Habituellement stocké
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- efficacité lumineuse
- variation DALI
- indice de protection contre les chocs (IK)
- douille
- adapté pour le montage suspendu
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- source lumineuse
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Touch and Dim
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- angle de faisceau
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- émission de lumière
- alimentation de secours intégrée
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- facteur de puissance (cos phi)
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible IFTTT
- 1