Lampe infrarouge

Trier par
Afficher
118 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
IR PAR38 E27 240V 175W Clair photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 60800138941
  • IR PAR38 E27 240V 175W Clair

  • PHI IR Chauffage industriel Réflecteur PAR38 E27 240V 175W Clair 122x136mm
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge R7s 220-200W 117mm photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 60810735112
  • Infrarouge R7s 220-200W 117mm

  • VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 200W Clair gainée 2550K 20x117mm
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge R7s Or 1300W 254mm photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : IRK15028R
  • Infrarouge R7s Or 1300W 254mm

  • VIC IR Chauffage domestique 15028R R7s 235V 1300W Or Halogène 11x254mm Lampe IR
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge R7s 300W 118mm Clai photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : IRK13908R
  • Infrarouge R7s 300W 118mm Clai

  • VIC IR Chauffage industriel 13908R R7s 240V 300W Clair 2550K Halogène 11x118mm
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge PAR38 E27 175W Roug photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge SK15 Fork Terminals photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : IRK15005Z
  • Infrarouge SK15 Fork Terminals

  • VIC IR Chauffage domestique 15005Z SK15 235V 2000W Or 11x355mm Lampe Infrarouge
Sur commande
x   1   unité
ITT 700W R7S 10x251 235V-0170K photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 60800231427
  • ITT 700W R7S 10x251 235V-0170K

  • OSR Halotherm 0170K R7s 235V 700W Clair 2350K 10x251mm Lampe Infrarouge
Sur commande
x   1   unité
FIS Infrarouge SK15 HeLeN 1500 photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : IRK15010Z/12
  • FIS Infrarouge SK15 HeLeN 1500

  • FIS IR Chauffage domestique 15010Z SK15 240V 1500W Or Halogène 11x355mm Lampe IR
Sur commande
x   1   unité
BR125 IR 150W E27 230-250V Rou photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FIS Infrarouge R7s HeLeN 1500W photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : IRK15030R/12
  • FIS Infrarouge R7s HeLeN 1500W

  • FIS IR Chauffage domestique 15030R R7s 240V 1500W Or Halogène 11x351mm Lampe IR
Sur commande
x   1   unité
Infrarouge SK15 1100W 531mm Ru photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : IRK13837Z876
  • Infrarouge SK15 1100W 531mm Ru

  • VIC IR SK15 230V 1100W Ruby Rouge Halogène 20x531mm Lampe Infrarouge
Sur commande
x   1   unité
BR125 IR 150W E27 230-250V CL photo du produit
Sur commande
x   1   unité