Tube à incandescence

Trier par
Afficher
110 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Poirette E27 30X60 240V 15W Cl photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : SE760240015
  • Poirette E27 30X60 240V 15W Cl

  • BAI Appliance Poirette E27 240V 15W Clair 30x60mm 1000h Lampe à incandescence
Selon l'agence
x   1   unité
POIR 26X57 260V 25W E14 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tube E14 22X70 28V 25W Four 30 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
T-CLICK Without Base 240V 15W photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : MWOT68240015
  • T-CLICK Without Base 240V 15W

  • BAI Appliance Micro-ondes Tube T-Click 240V 15W Clair 26x71mm 1000h Lampe tube
Sur commande
x   1   unité
Poirette E14 28X60 24V-28V 25W photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : SE464024025
  • Poirette E14 28X60 24V-28V 25W

  • BEE Basse tension Poirette E14 24V-28V 25W Clair 28x60mm 1000h Lampe incand.
Sur commande
x   1   unité
OSR SPECIAL T FRIDGE 25W E14 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tube T30X60 E14 240V 40W Clair photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 145571
  • Tube T30X60 E14 240V 40W Clair

  • BAI Tube T30X60mm E14 240V 40W 280lm 2200K Clair Lampe pour Four 300°C 1000h
Sur commande
x   1   unité
Poirette E14 26X57 240V 25W Cl photo du produit
Sur commande
x   1   unité
OSR SPECIAL T FRIDGE 15W E14 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
OSR SPECIAL FOUR 15W E14 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Poirette E14 26X57 12V 25W Cla photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : SE457012025
  • Poirette E14 26X57 12V 25W Cla

  • BEE Basse tension Poirette E14 12V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence
Sur commande
x   1   unité
Tube E14 25X70 220-260V 40W Fo photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : TCE470260040
  • Tube E14 25X70 220-260V 40W Fo

  • BAI Lampe pour Four 300°C Tube T25 E14 220-260V 40W Clair 25x70mm 1000h
Sur commande
x   1   unité