• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 01FS1458M1 - LIAISON FLARE BS2D0 14-58 1M

  • Liaison flare PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 1/4-5/8 1m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 01FS1458M1
    • Référence Sonepar : 00125684294
    • EAN : 3700396842945
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE Bl-s2-d0 (M1) blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):1 ; diamètre:1458

•Les Atouts de l'article:

La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver