• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 01KFS1458 - KIT INSTAL FLARE 14-58 PE 1M

  • Kit instal flare 1/4-5/8 PE blanc 1m 5g15 cond
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 01KFS1458
    • Référence Sonepar : 00125680073
    • EAN : 3700396800730
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'installation, avec la liaison bi-tubes cuivre et isolant PE blanc, le câble élec RO2V 5*1,5mm2 d'1 mètre de plus que la lg de la liaison et un tube condensat 16/18 de la même lg que la liaison. lg(m):1 ; diamètre:1458

•Les Atouts de l'article:

Ce Pack CLIM vous permet d'avoir tout sous la main, la liaison bitubes en cuivre isolé déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), le tube condensat et le cable électrique. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).