• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 01TIB34M1 - CUIVRE 3/4 ISOLE BS2D0 01M

  • Couronne tube CU 3/4 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 01m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 01TIB34M1
    • Référence Sonepar : 00125684897
    • EAN : 3700396848978
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne tube CU 3/4 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 01m longueur(m):1; diamètre:34

•Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.