• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 02TIS1458M1 - CU0708MM 14-58 ISOLE BS2D0 02M

  • Couronne tube CU07-08 1/4-5/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 02m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 02TIS1458M1
    • Référence Sonepar : 00125000036
    • EAN : 3700396871372
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne tube CU0708 1/4-5/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 02m

•Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver