• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 03TIK34 - CUIVRE 3/4 ISOLE BS3D0 03M

  • Couronne tube CU 3/4 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 03m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 03TIK34
    • Référence Sonepar : 00125683031
    • EAN : 3700396830317
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne tube CU 3/4 isolé Bl-s3-d0 noir 03m longueur(m):3; diamètre:34. Fabriqué en France !

•Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

•Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant noir elastomère 13mm! Un solution technique pour les frigoristes ou sous les pays tropicaux !

•Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !