« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eid - 04CB100 - BARRE DE CUIVRE 4M 1"
Barre de cuivre nu 4m 1"
Fabricant : Eid
Réf. fabricant : 04CB100
Référence Sonepar : 00125683143
EAN : 3700396831437
Description
Barre de cuivre de 4 mètres (en12735/1) longueur(m):4 ; diamètre:100