• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 04KFS1458M1 - KIT INST FLARE 1458 BS2D0 4M

  • Kit instal flare 1/4-5/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 4m 5g15 cond
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 04KFS1458M1
    • Référence Sonepar : 00125683618
    • EAN : 3700396836180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'installation, avec liaison bi-tubes cuivre isoléPE Bl-s2-d0 (M1) blanc , le câble élec RO2V 5*1,5mm2 d'1 m de plus que la lg de liaison et un tube cond. 16/18 de la même lg que liaison. lg(m):4 ; diam:1458 . Fabriqué en France !

•Les Atouts de l'article:

Ce Pack CLIM vous permet d'avoir tout sous la main, la liaison bitubes en cuivre isolé déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), le tube condensat et le cable électrique. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).

•Les Atouts de la gamme:

Tellement pratique ce kit ! 4 dudgeons déjà faits, le cable et le condensat compris !

•Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !