• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 06FS1438S - PACK CLIM SOL FLARE 14-38 6M

  • Pack clim sol flare 1/4-3/8 PE blanc 6m 5g15 AS450P
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 06FS1438S
    • Référence Sonepar : 00125680008
    • EAN : 3700396800082
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pack complet, avec la liaison bi-tubes cuivre isolés, un support de sol AS450p 2*60kg plastique et le câble élec RO2V 5*1,5mm2 d'1 m de plus que la lg de la liaison et un tube cond. de la même lg que la liaison. Fabriqué en France !

•Les Atouts de l'article:

Ce Pack CLIM vous permet d'avoir tout sous la main, la liaison bitubes en cuivre isolé déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), le tube condensat, le cable électrique et même le support de sol ! Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).

•Les Atouts de la gamme:

Un pack complet avec tout dedans !

•Quelques mots du fabricant :

Fabriqué en France !