« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eid - 150FE34 - KIT FLARE CUIVRE 150MM 3/4
Kit flare cuivre 150mm 3/4
Fabricant : Eid
Réf. fabricant : 150FE34
Référence Sonepar : 00125683229
EAN : 3700396832298
Description
Tube frigo cuivre de 15 cm avec dudgeon et écrou flare matrice, prêt à braser. longueur(m):0,15 ; diamètre:34