• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 150FE38 - KIT FLARE CUIVRE 150MM 3/8

  • Kit flare cuivre 150mm 3/8
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 150FE38
    • Référence Sonepar : 00125683226
    • EAN : 3700396832267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tube frigo cuivre de 15 cm avec dudgeon et écrou flare matrice, prêt à braser. longueur(m):0,15 ; diamètre:38
Fréquemment dans le même panier