• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 150PE3880P - KIT OPERC. 80 3/8 CUIVRE 150MM

  • Kit operculable 80 3/8 cuivre 150mm
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 150PE3880P
    • Référence Sonepar : 00125683310
    • EAN : 3700396833103
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit operculable 80 3/8 cuivre 150mm longueur(m):0,15 ; diamètre:38