• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 15TIS3858 - CU0708MM 38-58 ISOLE PE 15M

  • Couronne tube CU07-08 3/8-5/8 isolé PE blanc 15m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 15TIS3858
    • Référence Sonepar : 00125000151
    • EAN : 3700396870726
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne tube CU0708 3/8-5/8 isolé PE blanc 15m . Fabriqué en France !

•Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.

•Les Atouts de la gamme:

Un cuivre bon marché et un isolant réticulé haut de gamme qui tiendra dans le temps !

•Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver