• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 24KFS3858 - KIT INSTAL FLARE 38-58 PE 24M

  • Kit instal flare 3/8-5/8 PE blanc 24m 5g15 cond
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 24KFS3858
    • Référence Sonepar : 00125680156
    • EAN : 3700396801560
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d'installation, avec la liaison bi-tubes cuivre et isolant PE blanc, le câble élec RO2V 5*1,5mm2 d'1 m de plus que la lg de la liaison et un tube cond. 16/18 de la même lg que la liaison. lg(m):24 ; diam:3858 . Fabriqué en France !

•Les Atouts de l'article:

Ce Pack CLIM vous permet d'avoir tout sous la main, la liaison bitubes en cuivre isolé déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), le tube condensat et le cable électrique. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).

•Les Atouts de la gamme:

Tellement pratique ce kit ! 4 dudgeons déjà faits, le cable et le condensat compris !

•Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !