• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 26TIB1438 - TUBE CUIVRE 14-38 ISOLE PE 26M

  • Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc 26m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 26TIB1438
    • Référence Sonepar : 00125682811
    • EAN : 3700396828116
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE 26m longueur(m):26; diamètre:1438. Fabriqué en France !

•Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

•Les Atouts de la gamme:

Un cuivre haut de gamme dans un isolant réticulé haut de gamme ! Un solution qui durera dans le temps !

•Quelques mots du fabricant :

Le seul Cuivre isolé fabriqué en France !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver