• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - 50TISEF1438M1 - CU08MM 1/4-3/8 ISOLE EXTM1 50M

  • Couronne cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 50m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : 50TISEF1438M1
    • Référence Sonepar : 00125688104
    • EAN : 3700396881043
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 50m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

•Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est ici extrudé pour une résistance aux accrocs plus grande. Cet isolant est le plus résistant du marché ! Le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1. Isolant certifié Euroclass Bls1d0(M1).