• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - AP20 - POMPE DE RELEVAGE 20L/H

  • Pompe de relevage 20l/h ultra silencieuse 17dBA, compacte, IP24, Alarme NF.
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : AP20
    • Référence Sonepar : 00125688124
    • EAN : 3700396881241
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe de relevage 20l/h ultra silencieuse 17dBA et compacte. IP24, avec Alarme NF, facteur de marche 100%

•Les Atouts de l'article:

La pompe AP20 (AP21 en version sous goulotte) est l’alliance parfaite entre silence (18 dBA), performances, fiabilité, et simplicité

•Les Atouts de la gamme:

Siccom/Eid est Le fabricant Francais de Pompes de relevage.

•Quelques mots du fabricant :

17 dBa, c'est juste la pompe nue la plus silencieuse du marché !