• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eid - BIV33 - BANDE ADHESIVE PVC 50MM L33M

  • Bande adhésive PVC blanc 50mm l33m
    • Fabricant : Eid
    • Réf. fabricant : BIV33
    • Référence Sonepar : 00125683218
    • EAN : 3700396832182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bande adhésive blanche pour réparation des isolants blanc, de 33 mètres de long et 50 mm de large.