• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ELC - AL 841C - Alim univ 3 4,5 6 7,5 9 12V 1A

  • Alimentation universelle 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V / 1A
    • Fabricant : ELC
    • Réf. fabricant : AL 841C
    • Référence Sonepar : 00223488009
    • EAN : 3760244880093
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation universelle 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V / 1A

•Les Atouts de l'article:

Alimentation universelle 3V / 4,5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V - 1APuissance : 12 WattsBoîtier polycarbonate ANTICHOCSMultiples tensions disponibles : 6 au choixProtégée contre les courts circuits1 voyant de contrôle à LED

•Les Atouts de la gamme:

ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit