• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ELC - AL 936N - Alim tripl 2x0-30V 0-3A +Aux

  • Alim tripl 2x(0-30V 0-3A) ou 0-60V ou ± 0 30V;0-3A ou 0-30V0-6A + aux 2-15V3A
    • Fabricant : ELC
    • Réf. fabricant : AL 936N
    • Référence Sonepar : 00223488004
    • EAN : 3760244880048
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation triple 2x(0-30V 0-3A) ou 0-60V ou ± 0 30V ; 0-3A ou 0-30V 0-6A + aux 2-15V 3A

•Les Atouts de l'article:

Alimentation stabilisée triple numérique, Deux voies principales avec standby + 1 voie auxiliairePuissance : 200 Watts, Sélection automatique des modes série, parallèle, symétrique, Lecture directe sur la voie maîtreVéritable sortie auxiliaire variable avec affichage tensionVentilation contrôlée

•Les Atouts de la gamme:

ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit