• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ELC - DR 08 - 8 dec 0,1Ohm a 11,111110Mohms

  • 8 decades resistances 1% 0,1 ohm a 11,111 110 Mohms
    • Fabricant : ELC
    • Réf. fabricant : DR 08
    • Référence Sonepar : 00223488044
    • EAN : 3760244880444
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

8 decades resistances 0,1 ohm 1 a 11,111 110 Mohms

•Les Atouts de l'article:

Boite de 8 décades de résistances- Précision : 1 % (Résistances de 0,5 %)- 0,1 Ohm à 11,111 110 MOhms- Sortie de chaque décade sur douille de sécurité- Commutateurs robustes- Face avant au format rack 19"

•Les Atouts de la gamme:

DR boîte à décades de résistances robustes à couches métalliques d'une précision de 0,5%, commutateurs à armatures métallique et coffret métallique. Made in France