• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ELC - GF 266 - Gene RS232 freq 11uhz a 12Mhz

  • Gener freq. 11uhz a12Mhz, USB LAN en option, RS232 et labView standard, protege
    • Fabricant : ELC
    • Réf. fabricant : GF 266
    • Référence Sonepar : 00223488045
    • EAN : 3760244880451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Generateur et frequencemetre 11µhz a 12Mhz, USB en option, RS232 et labView en standard, protege

•Les Atouts de l'article:

Générateur de fonctions à synthèse numérique directe DDSGénérateur de fonctions 12 MHz DDS- Interfaces : RS232, USB*, LabView- Gamme de 11µHz à 12 MHz- Très grande précision de la fréquence (0,005 %) avec affichage sur 4 ou 10 digits.- Très grande qualité du sinus (distorsion <0,1 %).- Mémorisation de 14 configurations et des paramètres.- Sortie 50 Ohms et TTL protégées jusqu'à ±60 V.*option USBRS232

•Les Atouts de la gamme:

GF gamme de générateurs numérique ou analogique. Facile d'utilisation. Programmables Made in France