• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ELC - GF 467F - Gene RS232 freq 0,01hz a 5Mhz

  • Gene. freq. 0,01hz a 5Mhz, USB LAN option, RS232 labView en standard, protege
    • Fabricant : ELC
    • Réf. fabricant : GF 467F
    • Référence Sonepar : 00223488046
    • EAN : 3760244880468
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Generateur et frequencemetre 0,01Hz a 5MHz, USB et LAN en option ; RS232 et labView en standard, protege

•Les Atouts de l'article:

Générateur de fonctions analogique, 5 MHz- Interfaces : RS232, USB*, LabView- Gamme : 0,01HZ à 5MHz- Sortie 0,5 Ohms délivrant 15 W sous 4 Ohms protégée (contre les courts-circuits)- Grande qualité des signaux.- Sortie 50 Ohms et TTL protégées jusqu'à ±60 V.- Fréquencemètre réciproque interne ou externe 50 MHz*option USBRS232

•Les Atouts de la gamme:

GF gamme de générateurs numérique ou analogique. Facile d'utilisation. Programmables Made in France