• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ELC - JGF 160 - jeu de 2 grips roug/noir 160mm

  • Jeu de 2 grips souples rouge et noir 160mm double isol. 1000V dc
    • Fabricant : ELC
    • Réf. fabricant : JGF 160
    • Référence Sonepar : 00223488069
    • EAN : 3760244880697
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de 2 grips roug / noir 160mm doubl. isol. 1000V dc rouge / noir

•Les Atouts de l'article:

Jeu 2 Grip-Fils souples : rouge et noirde 160 mm avec raccord de sécurité Ø4 mmPROTEGES : destinés aux cordons équipés de fiches de 4 mm, ils permettent la mesure en toute sécuritéRESISTANTS : tiges silicones, d'une très grande souplesse,résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C

•Les Atouts de la gamme:

TS.. Gamme complète d'accessoires pour appareils de tests et mesure.