• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ELC - JPT 085 - jeu de ptes de touches fines

  • Jeu de ptes de touches fines umax. : 60V dc rouge / noir
    • Fabricant : ELC
    • Réf. fabricant : JPT 085
    • Référence Sonepar : 00223488068
    • EAN : 3760244880680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de ptes de touches fines umax. : 60V dc rouge / noir

•Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 pointes de touches extra fines rouge et noirede 85 mm avec raccord de sécurité Ø4 mmPROTEGES : destinés aux cordons équipés de fiches de 4 mm, ils permettent la mesure en toute sécuritéPRECIS : Les pointes de touches JPT 085 sont conçues pour la technologie CMSRESISTANTS : tiges silicones, d'une très grande souplesse,résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C

•Les Atouts de la gamme:

TS.. Gamme complète d'accessoires pour appareils de tests et mesure.