• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Elkron - AL3000-M - Coffret Metallique Alim 3.4A

  • Coffret Metallique Alimentation 3.4A
    • Fabricant : Elkron
    • Réf. fabricant : AL3000-M
    • Référence Sonepar : 05309444820
    • EAN : 8034034448202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîtier conçu pour carte d’alimentation SA3000 avec alimentation 3,4A. Nécessite une carte SA3000 et une batterie UPS1270GB ou UPS12170GB (non fournie) obligatoire pour fonctionner.

•Les Atouts de l'article:

La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme MP3000 est conçue pour installation d’alarme, de domotique et de vidéosurveillance, idéale pour les applications en milieu résidentiel, privé, commercial ou public.Structure évolutive avec architecture BUS, connexion LAN native avec la possibilité d’ajouter des modules de communication optionnels (2G, 4G, RTC, Wifi ou Zigbee).Conçue pour garantir une grande facilité de mise en service et une souplesse d’installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver