« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Elkron - UPS1221GB - Batterie Powersonic 7 Ah 12
Batterie powersonic 7Ah 12V
Fabricant : Elkron
Réf. fabricant : UPS1221GB
Référence Sonepar : 05309020636
EAN : 3608500206365
Description
Batterie de secours hautes performance. Permet d'alimenter un système en 12V sous 7Ah en cas de coupure secteur. Les bornes de raccordement sont de type F1. Durée de vie théorique 5ans.