• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Elydan - 24211 - GAINE 750N D40 NOIRE 50M

  • Gaine sanitaire 750N D40 - Couleur noire - Couronne 50m
    • Fabricant : Elydan
    • Réf. fabricant : 24211
    • Référence Sonepar : 00069024211
    • EAN : 3447640242112
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GAINE 750N 40 IVO 50M STF P30

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver