• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ENGITECHS - LA1003BLEU - LUM AGRI 18W BLEU 1.20M

  • LA1003 AGRICOLE 18W BLEU 1.20M 102LM IRC80
    • Fabricant : ENGITECHS
    • Réf. fabricant : LA1003BLEU
    • Référence Sonepar : 05842001248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LA1003 LUMINAIRE AGRICOLE 18W BLEU LONGUEUR 1.20M 102LM IRC80

•Les Atouts de l'article:

Variateur TRIAC de 0.2% à 100% (5% à 100% pour le bleu).Variation sans scintillement – No flickeringDiffusion d’éclairage à 150°. Système de rotation à 360° et verrouillage du luminaire.Corps de luminaire en polycarbonate.Livré avec un kit de 2 crochets de suspension en Inox 316L.