• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ABH2807 - Accumulateur(s) Accus Nimh ind

  • Accumulateur(s) Accus Nimh industriels V15H - ESP20H 1.2V 20mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ABH2807
    • Référence Sonepar : 00399663096
    • EAN : 3660766630964
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Accus Nimh industriels V15H / ESP20H 1.2V 20mAh vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Tension nominale : 1.2 V, adaptée pour des surcharges à température ambiante : 0.1 CA Charge permanente maximum : 0.03 CA Durée de vie de 400 à 500 cycles en charge permamente à 0.03 CA et à température de 20° C (4 à 6 ans). Equivalent avec ESP12H, V15H