• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH2401 - Blister(s) x 4 Accus Nimh blis

  • Blister(s) x 4 Accus Nimh blister x4 AA DURACELL PLUS 1.2V 1300mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH2401
    • Référence Sonepar : 00399403924
    • EAN : 5000394039247
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duracell Accus Nimh blister x4 AA DURACELL PLUS 1.2V 1300mAh vendu par Blister(s) x 4

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 4 Les accus DURACELL RECHARGEABLE PLUS AA 1300mAh sont idéaux pour les équipements les plus courants à usage régulier : baladeurs MP3, appareils photos numérique, PDA, torches électriques, jouets, souris sans fil, babyphones, télécommandes, horloges... Ces piles rechargeables sont pré-chargées et prêtes à l'emploi, vous pourrez les utiliser dès leur déballage. Elles présentent de nombreux avantages : - jusqu'à 48 heures d'autonomie en utilisation pour une souris sans fil*, jusqu'à 13h pour une manette de jeu sans fil* ou encore 278 images* pour un appareil photo - Technologie Duralock : faible auto-décharge. Préservation longue de la charge après chargement, jusqu'à 12 mois en stockage normal - pas d'effet mémoire, ce qui veut dire qu'elle peuvent être rechargées à tout moment, sans attendre qu'elles soient pleinement déchargées - fonctionnent avec tous les chargeurs accus NiMH - garanties 3ans non utilisées *variable selon l'appareil Equivalent avec LR6, SP/HP7, R6, MN15000, KR6, AM3, MIGNON

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver