• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH2402 - Blister(s) x 4 Accus Nimh blis

  • Blister(s) x 4 Accus Nimh blister x4 AA DURACELL ULTRA 1.2V 2500mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH2402
    • Référence Sonepar : 00399405704
    • EAN : 5000394057043
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duracell Accus Nimh blister x4 AA DURACELL ULTRA 1.2V 2500mAh vendu par Blister(s) x 4

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 4 Les accus DURACELL RECHARGEABLE ULTRA AA 2500mAh sont les piles rechargeables AA DURACEL à la plus grande autonomie. Elles sont idéales pour les équipements les plus courants à usage régulier : baladeurs MP3, appareils photos numérique, PDA, torches électriques, jouets, souris sans fil, babyphones, télécommandes, horloges.. Les DURACELL RECHARGEABLE ULTRA sont pré-chargées et prêtes à l'emploi, vous pourrez les utiliser dès leur déballage. Elles présentent de nombreux avantages : - jusqu'à 85 heures d'autonomie en utilisation pour une souris sans fil*, jusqu'à 24h pour une manette de jeu sans fil* ou encore 498 images* pour un appareil photo - Technologie Duralock : faible auto-décharge. Préservation longue de la charge après chargement, jusqu'à 12 mois en stockage normal - pas d'effet mémoire, ce qui veut dire qu'elle peuvent être rechargées à tout moment, sans attendre qu'elles soient pleinement déchargées - fonctionnent avec tous les chargeurs accus NiMH - garanties 5ans non utilisées *variable selon l'appareil Equivalent avec ACH6418, SP/HP7, R6, MN1500, MIGNON, LR6, KR6, AM3, ACH6420

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver