• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH2405 - Blister(s) x 2 Accus Nimh blis

  • Blister(s) x 2 Accus Nimh blister x2 C DURACELL ULTRA 1.2V 3000mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH2405
    • Référence Sonepar : 00399405598
    • EAN : 5000394055988
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duracell Accus Nimh blister x2 C DURACELL ULTRA 1.2V 3000mAh vendu par Blister(s) x 2

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 2 Les accus DURACELL RECHARGEABLE ULTRA C 3000mAh sont idéales pour les appareils gourmands. Les DURACELL RECHARGEABLE ULTRA sont pré-chargées et prêtes à l'emploi, vous pourrez les utiliser dès leur déballage. Ces piles rechargeables présentent de nombreux avantages : - Technologie Duralock : faible auto-décharge. Préservation longue de la charge après chargement, jusqu'à 12 mois en stockage normal - pas d'effet mémoire, ce qui veut dire qu'elle peuvent être rechargées à tout moment, sans attendre qu'elles soient pleinement déchargées - fonctionnent avec tous les chargeurs accus NiMH - garanties 5ans non utilisées *variable selon l'appareil Equivalent avec AM2, SP/HP11, R14, MN1400, LR14, BABY

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver