• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH2407 - Blister(s) x 1 Accus Nimh blis

  • Blister(s) x 1 Accus Nimh blister 9V DURACELL ULTRA 1.2V 170mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH2407
    • Référence Sonepar : 00399405600
    • EAN : 5000394056008
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Duracell Accus Nimh blister 9V DURACELL ULTRA 1.2V 170mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Les accus DURACELL RECHARGEABLE ULTRA 9V 170mAh sont pré-chargés et prêts à l'emploi, vous pourrez les utiliser dès leur déballage. Les piles rechargeables DURACELL ULTRA présentent de nombreux avantages : - Technologie Duralock : faible auto-décharge. Préservation longue de la charge après chargement, jusqu'à 12 mois en stockage normal - pas d'effet mémoire, ce qui veut dire qu'elle peuvent être rechargées à tout moment, sans attendre qu'elles soient pleinement déchargées - fonctionnent avec tous les chargeurs accus NiMH - garanties 5 ans non utilisées *variable selon l'appareil Equivalent avec ARH6402

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver