• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH6437 - Blister(s) x 4 Accus Nimh blis

  • Blister(s) x 4 Accus Nimh blister x4 AA PANASONIC READY TO USE 1.2V 1900mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH6437
    • Référence Sonepar : 00399303005
    • EAN : 5410853045250
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panasonic Accus Nimh blister x4 AA PANASONIC READY TO USE 1.2V 1900mAh vendu par Blister(s) x 4

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 4 Notre nouvelle génération de piles rechargeables préchargées combine la commodité des piles jetables aux coûts avantageux des piles rechargeables. Rendement amélioré : jusquà 10 % dautonomie par cycle de charge de plus que nos piles AA préchargées précédentes Prêtes-à-utiliser Très bas taux dautodécharge Conserve jusquà 80 % de sa capacité après 1 an de rangement Jusquà 1 200 recharges Amélioration de 20 % comparativement à nos piles AA précédentes Equivalent avec ENELOOP

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver