• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH7427 - Accumulateur(s) Accus Nimh ind

  • Accumulateur(s) Accus Nimh industriels VHT AA CFG 1.2V 1100mAh FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH7427
    • Référence Sonepar : 00399000267
    • EAN : 3660766454645
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Arts Energy Accus Nimh industriels VHT AA CFG 1.2V 1100mAh FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) La gamme d'accumulateurs VHT NIMH dARTS Energy sont conçus pour des applications demandant une durée de vie exceptionnelle et avec des conditions climatiques extrêmes. Cette gamme VHT accepte jusquà un courant de charge de C/3. Elle peut être chargée et déchargées par températures extrêmes ( -40°C à +70°C). Elle est utilisée en solution de secours ou pour des applications solaires extérieures. La gamme VHT offre un nombre de cyclage exceptionnel (jusqu'à 3 000 cycles complets), ainsi quune longue durée de vie pour les applications professionnelles nécessitant une utilisation quotidienne de la batterie.