• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH8824 - Pack(s) Accus Nimh industriels

  • Pack(s) Accus Nimh industriels VH4000 4-3A 1.2V 3.8Ah FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH8824
    • Référence Sonepar : 00399653269
    • EAN : 3660766532695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Varta Accus Nimh industriels VH4000 4/3A 1.2V 3.8Ah FT vendu par Pack(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Spécificité : Charge standard C10. Densité énergétique élevée. Performant en cyclage. Forte autodécharge. Charge rapide (sous contrôle). Fort débit, fiable et sûr. Tension compatible. Respecte l'environnement. Tension stable en décharge. Température de décharge (tolérance - 20° C à + 60° C). Equivalent avec 55038 101 501, 55038101501