• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH8825 - Accumulateur(s) Accus Nimh ind

  • Accumulateur(s) Accus Nimh industriels VH1800 AA 1.2V 1.8Ah FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH8825
    • Référence Sonepar : 00399660362
    • EAN : 3660766603623
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Varta Accus Nimh industriels VH1800 AA 1.2V 1.8Ah FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Densité énergétique élevée. Performant en cyclage. Charge rapide (sous contrôle). Fort débit, fiable et sûr. Tension compatible. Respecte l'environnement. Tension stable en décharge. Température de décharge (tolérance - 20° C à + 60° C). Equivalent avec ACH8801, VH1800, VH1300