• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH9019 - Blister(s) x 4 Accus Nimh blis

  • Blister(s) x 4 Accus Nimh blister x4 AA NX READY 1.2V 2000mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH9019
    • Référence Sonepar : 00399641508
    • EAN : 3660766415080
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Accus Nimh blister x4 AA NX READY 1.2V 2000mAh vendu par Blister(s) x 4

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 4 Accus AA NX "Ready to use". Vendu par 4 accus AA 2000 mAh Courant de charge maxi : 1200 mA Fruit de l'évolution technologique, l'accu NX READY combine les avantages d'une pile alcaline à ceux d'une pile rechargeable : - immédiatement utilisable après l'achat - toujours prêt à l'emploi - ultra puissant (4 x plus de photos qu'une pile alcaline standard) - haute fiabilité climatique ( -20° / +55°) - idéal pour tous les types d'appareils - effet mémoire négligeable - auto-décharge trés faible : 85 % de capacité au bout d'1 an de stockage - rechargeable plus de 1000 fois - recyclable Equivalent avec ENELOOP

•Les Atouts de la gamme:

Fruit de l'évolution technologique, l'accu NX Ready combine les avantages d'une pile alcaline à ceux d'une pile rechargeable : - prêt à l'emploi dès l'achat - puissance remarquable (capacité de prise de photos 4 fois plus importante qu'une pile non alcaline) - grande résistance climatique (-2° / +55°) - convient à tout appareil - effet mémoire négligeable - faible autodécharge : conserve 85 % de sa capacité après un an de stockage - important nombre de cycle de recharge: > 1 cycles - recyclable