• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACH9230 - Accumulateur(s) Accus Nimh ind

  • Accumulateur(s) Accus Nimh industriels D 1DMP9-0 HD 1.2V 9Ah FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACH9230
    • Référence Sonepar : 00399646457
    • EAN : 3660766453853
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Accus Nimh industriels D 1DMP9-0 HD 1.2V 9Ah FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cette gamme d'accumulateurs NiMh de Yuasa est specialement conçue pour fonctionner avec des applications de forte puissance qui possèdent des courants de décharges elevés. Elle convient donc parfaitement pour des équipements de contrôle radio, de mobilité et les équipements électroniques professionnels de forte puissance. Courant de decharge continu max : 27A (3C) Courant de decharge max : 36A (4C) Idéal pour reconditionner les batteries de vélo electrique