• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9021 - Unite(s) Accus Lithium-Ion EFE

  • Unite(s) Accus Lithium-Ion EFEST IMR10440 V2 (AAA) Li-Mn 3.7V 350mAh CT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9021
    • Référence Sonepar : 00399000347
    • EAN : 6958946200678
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Efest Accus Lithium-Ion EFEST IMR10440 V2 (AAA) Li-Mn 3.7V 350mAh CT vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cet accumulateur 10440 est idéal pour les applications telles que des cigarettes electroniques. Sa technologie au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Compatible avec Titanide Themis 10, eCab, e-cigare 701 ... Décharge maximale : 2.5 V Décharge continue max (4C) : 1.4A Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 10440