• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9023 - Unite(s) Accus Lithium-Ion NCR

  • Unite(s) Accus Lithium-Ion NCR18650B + PCM 3.6V 3.4Ah CT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9023
    • Référence Sonepar : 00399000349
    • EAN : 6958946201514
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Accus Lithium-Ion NCR18650B + PCM 3.6V 3.4Ah CT vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Accumulateur 18650 haute capacité plot pile avec PCM intégré. Cet element intègre la toute dernière cellule développée par Panasonic d'une capacité de 3350 mAh, dotée d'une chimie stable et sûre. Cette batterie 18650 est adaptée aux MOD électroniques et non adaptée aux MOD mécaniques (type Vamo et ProVari...) Capacité nominale: 3400mAh (0.2C, 2.50V décharge) Capacité minimum: 3250mAh (0.2C, 2.50V décharge) Tension de charge: 4,2 ± 0,05 V Tension nominale: 3,6 V Méthode de charge CC-CV (tension constante avec limitation de courant) Courant de charge: Charge standard: 170mA, Charge rapide: 3400mA Temps de charge: Charge standard: 3 heures, Charge rapide: 2,5 heures Max. Courant de charge: 3400mA (température ambiante de 25 °) Max. Courant de décharge: 6800mA (température ambiante de 25 °) Décharge de coupure Tension: 2.50V Température de fonctionnement: Charge: 0 à 45 °, Décharge: -20 à 60 ° Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Equivalent avec 18650, PANASONIC NCR18650B, NCR18650B, 18650 PANASONIC